曜日別特売
- 木柄ターナー EBM(江部松商事) 03696674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木柄ターナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅W×全長(mm)76×270
内容量1個注文コード03696674品番-
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質18-0ステンレスサイズ柄長さ(mm)115幅W×全長(mm)76×270刃渡り(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする