エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
30x2.3mm 引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03696752
品番
EA952SA-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
線径(Φmm)
2.3
ばねの種類
引きばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952SA-301
長さ(m)
1