5x1.2mm 引きスプリング

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03696883 品番EA952SA-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
外径(Φmm)5 線径(Φmm)1.2 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-52 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03696883
2015-12-28
用途:
ホビーラジコン用
自動車・二輪車・自転車関連業

全く使い物にならない!!
伸びたら伸びっぱなし、戻らない
お金をどぶに捨てた様なもの!!
こんな物何に使うのか全く想像もつかない!!!

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
大変恐れ入りますが、不良品が届いた等に関しましては、弊社問い合わせ窓口まで使用詳細等あわせてご連絡頂けると幸いでございます。宜しくお願い申し上げます。(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする