7x1.2mm 引きスプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03696926 品番EA952SA-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580
外径(Φmm)7 線径(Φmm)1.2 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-72 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする