2.5x 4mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード03696962 品番EA952VB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする