エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
4.0x12mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
03697023
品番
EA952VE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.45
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VE-12
高さ(mm)
12.0、許容荷重時:6.36
総巻数(巻)
10.5
密着高さ(mm)
4.95