エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
6.5x17mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
03697066
品番
EA952VJ-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6.5
線径(Φmm)
0.9
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VJ-17
高さ(mm)
17.0、許容荷重時:10.96
総巻数(巻)
11.0
密着高さ(mm)
9.45