エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
7.0x18mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
03697075
品番
EA952VK-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
外径(Φmm)
7
線径(Φmm)
1.0
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VK-18
高さ(mm)
18.0、許容荷重時:12.00
総巻数(巻)
11.0
密着高さ(mm)
10.5