8.0x22mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード03697084 品番EA952VL-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.2 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VL-22 高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96 総巻数(巻)11.5 密着高さ(mm)13.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする