9.0x25mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード03697093 品番EA952VM-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
外径(Φmm)9 線径(Φmm)1.4 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VM-25 高さ(mm)25.0、許容荷重時:17.88 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)16.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする