エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
10x28mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
03697102
品番
EA952VN-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
線径(Φmm)
1.6
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VN-28
高さ(mm)
28.0、許容荷重時:20.32
総巻数(巻)
12.0
密着高さ(mm)
18.4