エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
12x34mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
03697127
品番
EA952VQ-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
線径(Φmm)
2.0
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VQ-34
高さ(mm)
34.0、許容荷重時:25.20
総巻数(巻)
12.0
密着高さ(mm)
23