エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
13x40mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
03697136
品番
EA952VR-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,675
販売価格(税別)
¥
4,250
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
線径(Φmm)
2.3
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VR-40
高さ(mm)
40.0、許容荷重時:31.00
総巻数(巻)
13.0
密着高さ(mm)
28.8