曜日別特売
EA952VS-42 15x42mm 押しスプリング エスコ 03697145

15x42mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード03697145品番EA952VS-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,993
販売価格(税別)
3,630
外径(Φmm)15線径(Φmm)2.6ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VS-42高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)29.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする