16x45mm 押しスプリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード03697154 品番EA952VT-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150
外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.9 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VT-45 高さ(mm)45.0、許容荷重時:35.72 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)33.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03697154
2023-08-24
用途:
点滴スタンドの軸の中に入れるスプリングとして購入
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

2本の中古の点滴スタンドを購入したのですが、台座から伸びる直径25mmくらいの金属棒の中に入れるスプリング(点滴の上の棒を落としたときに、スプリングで衝撃を防ぐので必須の物です)片方は紛失、もう片方は、鉄製品だったらしく、サビており、スプリングとして使う事が出来ませんした。今回調べたところ、押しバネでサイズがぴったりなの本商品。しかもステンレスで2本組みという事で、まさに欲しかった商品でした。巻きが、元々ついていた物よりも密なのですが、使い勝手は全くかわりません。これなら、糖分は安心して使えます。
「点滴スタンドを使っていて、上部の金属棒を落としたときにクッション機能が落ちている方は、分解して取り替える時に使えます」と書いておくと、だれかの役に立つかもしれないと考え、レビューしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする