17x52mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード03697163 品番EA952VU-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150
外径(Φmm)17 線径(Φmm)3.2 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VU-52 高さ(mm)52.0、許容荷重時:42.40 総巻数(巻)13.0 密着高さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする