エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
6.3x23.5mm引きスプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
03697303
品番
EA952XF-23.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6.3
線径(Φmm)
0.8
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XF-23.5
長さ(mm)
23.5、許容荷重時:33.3
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
5.19
総巻数(巻)
15.5