エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
8.0x28.5mm引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
03697312
品番
EA952XG-28.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8.0
線径(Φmm)
0.9
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XG-28.5
長さ(mm)
28.5、許容荷重時:42.9
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
5.25
総巻数(巻)
15.5