8.0x29.7mm引きスプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード03697321 品番EA952XG-29.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310
外径(Φmm)8.0 線径(Φmm)1 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XG-29.7 長さ(mm)29.7、許容荷重時:41.9 許容差B:±0.2、C:±0.15 初張力(N)7.97 総巻数(巻)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする