10.0x36.5mm引きスプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード03697337 品番EA952XH-36.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥853
販売価格(税別)
775
外径(Φmm)10.0 線径(Φmm)1.2 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XH-36.5 長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5 許容差B:±0.3、C:±0.2 初張力(N)10.57 総巻数(巻)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする