エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
12.5x46.9mm引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
03697355
品番
EA952XJ-46.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12.5
線径(Φmm)
1.6
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XJ-46.9
長さ(mm)
46.9、許容荷重時:63.8
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
20.96
総巻数(巻)
15.5