エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
16.0x59.4mm引きスプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
03697382
品番
EA952XK-59.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16.0
線径(Φmm)
2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XK-59.4
長さ(mm)
59.4、許容荷重時:80.4
許容差
B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)
31.87
総巻数(巻)
15.5