エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
16.0x77.4mm引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
03697391
品番
EA952XK-77.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16.0
線径(Φmm)
2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XK-77.4
長さ(mm)
77.4、許容荷重時:109.7
許容差
B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)
31.87
総巻数(巻)
24.5