エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
20x162.2mm 引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
03697416
品番
EA952XL-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
外径(Φmm)
20.0
線径(Φmm)
2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XL-162
長さ(mm)
162.2、許容荷重時:302.3
許容差
B:±0.4、C:±0.3
初張力(N)
21.03
総巻数(巻)
62.5