曜日別特売
EA954TD-6 シスボックス [緑] エスコ 03698843

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA954TD-6 シスボックス [緑] エスコ 03698843
EA954TD-6 シスボックス [緑] エスコ 03698843

シスボックス [緑]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03698843品番EA954TD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥913
販売価格(税別)
830

大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。

付属品タイトルシール、連結ビスエスコ品番EA954TD-6材質ポリプロピレンサイズA4規格A4サイズ(mm)244(H)×304(D)×105(W)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする