曜日別特売
HR-2140 プチプチ♯80大粒 三友 03699618

プチプチ♯80大粒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03699618
品番
HR-2140
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

大粒タイプ(粒径Φ32/粒高13mm)の気泡緩衝材です。

用途
一般梱包用の気泡緩衝材です。
幅(mm)
1200
長さ(m)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする