曜日別特売
UUU-0208 スマホショルダーストラップ ハンギングロープ バイカラー 三友 03699749

スマホショルダーストラップ ハンギングロープ バイカラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03699749
品番
UUU-0208
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

幅約5mmの16打ちロープを2本でチェーン状にした肩掛けストラップです。ストラップの長さは約120cmです。ロープの端から端まで約7cm間隔でチェーン状になっていますので、鍵やサングラスなど、お好きな位置で吊り下げが可能です。

用途
ホルダー付きのスマホショルダーストラップです。
幅(mm)
5
長さ(cm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする