エスコ
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
10
25
30
35
40
45
10
12
外径D(Φmm)
35
47
55
62
68
75
35
37
90
幅B(mm)
11
12
13
14
15
16
11
23
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702255
品番
EA966AA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
エスコ品番
EA966AA-40
質量(g)
53
ベアリング呼び番号
6300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
17000
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方