- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:34.9kWh●パネル方式:IPS方式(ADS(IPS相当) )●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約385(H)x493(W)x208(D)mm※突起部除く●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし
- ピッチ
- 0.2493(H)×0.241(V)mm
- 寸法
- 21.5型
- 消費電力(W)
- 通常使用時(オンモード):11.1
- 電源
- 電源内蔵
- 適合規格
- VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準
- 本体質量(g)
- 2700
- 表面処理
- ノングレア
- 入力信号
- アナログRGB、HDMI
- 最大消費電力(W)
- 24,24(最大)
- コントラスト比
- 1000:1
- 輝度
- 250cd/m2
- 表示色
- 1677万色
- 解像度
- HDTV(1920×1080)
- 視野角
- 上下:178° 左右:178°
- 走査周波数(水平)
- 31.4-110.0
- 走査周波数(垂直)
- 59.7-100.0
- ケーブル
- 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)
- 入力端子
- D-Sub、HDMI
- スピーカー
- あり2W+2W(ステレオ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 待機時:0.1