曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:36.9Wh●パネル方式:IPS方式(ADS(IPS相当) )●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)x539(W)x227(D)mm※突起部除く●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:あり 150mm
注文コード
03703389
品番
LCD-A242SDB-FX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:24W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。リフレッシュレートは100Hzに対応しているので、残像感が抑制され視認性が向上します。スタンドは150mmまで高さ調整可能。
一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。
ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。

ケーブル
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル
仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:36.9Wh●パネル方式:IPS方式(ADS(IPS相当) )●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)x539(W)x227(D)mm※突起部除く●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:あり 150mm
ピッチ
0.2745(H)×0.2745(V)mm
寸法
23.8型
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):11.8
電源
電源内蔵
適合規格
VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
本体質量(g)
4800
表面処理
ノングレア
入力信号
アナログRGB、HDMI
最大消費電力(W)
24,24(最大)
コントラスト比
1300:1
輝度
250cd/m2
表示色
1677万色
解像度
HDTV(1920×1080)
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
31.4-110.0
走査周波数(垂直)
59.7-100.0
入力端子
D-Sub、HDMI
スピーカー
あり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
待機時:0.1

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする