※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの グロメット、ゴム足
フェルト付足キャップ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
03707146
品番
EA979DE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
仕様
硬質フェルト付
材質
エラストマー樹脂
高さ(mm)
32
エスコ品番
EA979DE-2
種類
ゴム足
適合径(Φmm)
27〜30