フェルト付足キャップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 03707155 品番 EA979DE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890
仕様硬質フェルト付 材質エラストマー樹脂 高さ(mm)32 エスコ品番EA979DE-3 種類ゴム足 適合径(Φmm)32〜35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03707137
2015-02-21
用途:
食卓の椅子に装着

Goodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする