プラスチックチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03707331 品番 EA980A-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。
ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。

材質ポリエチレン 長さ(m)10 エスコ品番EA980A-11 質量(g)90 線径(Φmm)2.0 使用荷重(kg)0.5 内寸(mm)9.5×3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03707846
2024-07-29
用途:
駐車場の出入口
栄研テクノ株式会社 様 (サービス業)

屋外使用により劣化して断裂することから、定期的(半年から1年)に交換をしています。
高くても耐候性に優れた樹脂のチェーンがあると嬉しいです。

対象商品:
03707846
2017-06-29
用途:
駐車場の仮設に
竹丸造園センター株式会社 様 (建設業・工事業)

白は扱いが少ないのでこちらを利用しました。
耐久性が気になるところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする