ROG Zephyrus M16 GU603ZW (GU603ZW-I9R3070TIE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03708856 品番GU603ZW-I9R3070TIE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一瞬で引き込まれる、境界のない世界。NB/オフブラック16” 2560x1600 WQXGA、165Hz/Corei9-12900H、2.5GHz/GeForceRTX 3070 Ti Laptop/メモリ 32GB/ビデオ 8GB/802.11ax/SSD 2TB/BT5.1/Win11home 64bit/86キー日本語キーボード。

使用CPUインテル(R)Core(TM)i9-12900H プロセッサー メモリー容量32GB OSWindows 11 Home 64ビット ディスプレイ16型ワイドTFTカラー液晶 オフブラック 動作周波数(GHz)2.5 バッテリー稼動時間約10.8時間 ストレージ2TB 内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする