ASUS Zenbook 13 OLED UX325EA (UX325EA-KG826WS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03709267 品番UX325EA-KG826WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高いモビリティ性能と生産性を叶える13.3型ノートパソコン。NB/パイングレー/13.3型 OLED(有機EL)/Core i7-1165G7/LPDDR4X-4266 16GB/SSD 512GB/802.11ax/BT5.1/Windows 11 Home 64bit/89キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)/Iris Xe グラフィックス(CPU内蔵)。

パイングレー OSWindows 11 Home 64ビット ディスプレイ13.3型 OLED (有機EL) 使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-1165G7 プロセッサー メモリー容量16GB ストレージ512GB 内蔵グラフィックスインテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵) 仕様Microsoft Office Home and Business 2021 バッテリー稼動時間約13.0時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする