NB/トランスペアレントシルバー/15.6型ワイドTFTカラー液晶/Core i5-1035G1/DDR4-3200 8GB/SSD 512GB/802.11ac/BT5.1/Windows 11 Home 64bit/102キー日本語キー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03709468 品番X515JA-BQ3061WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日常から仕事までスマートにこなす、毎日にちょうどいいパソコン。NB/トランスペアレントシルバー/15.6型ワイドTFTカラー液晶/Core i5-1035G1/DDR4-3200 8GB/SSD 512GB/802.11ac/BT5.1/Windows 11 Home 64bit/102キー日本語キーボード/UHD グラフィックス(CPU内蔵)。

ディスプレイ15.6型 OSWindows 11 Home 64bit メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 SSD512GB トランスペアレントシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする