画像準備中

クイック艷コートセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03713056 品番KA310-35093
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプレーして拭きとるだけで優れた光沢と撥水被膜を形成、軽度な洗車傷も埋まり、つるつる感が向上します。
5YEARS COAT施工車にもご使用いただけます。

特性撥水、傷消し セット内容コーティング剤(350mL)、スプレートリガー(ストッパー付)、マイクロファイバークロス(400×400mm) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03713056
2023-05-30
用途:
洗車後のコーティング
有限会社小谷商店 様 (卸売・小売業)

短時間でとても艶やかな仕上がりです。
可能であれば鉄粉取りなど下地を作ってから施工すると
とても滑りも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
50829607
2021-09-07
用途:
車の洗車後のメンテナンス時
有限会社加藤 網走らーめん 様 (サービス業)

他の通販サイトで購入していましたが、こちらの方が少しお安く購入出来る事を知り購入しました。洗車後の拭き上げ時に、使用しています。撥水効果も続く為気に入ってます。日産車に乗ってるので、純正品で安心感もあります。

対象商品:
50829607
2021-09-07
用途:
クルマのワックに使用
有限会社スエ・ハイドロリック 様

以前から使用しておりますが、1度ワックスをかけると、とても長持ちし、ツヤも奇麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする