1985 アジャスター レインパンツ ファミネット 03713650 1985 アジャスター レインパンツ ファミネット 03713650 1985 アジャスター レインパンツ ファミネット 03713650 1985 アジャスター レインパンツ ファミネット 03713650 1985 アジャスター レインパンツ ファミネット 03713650

アジャスター レインパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03713650 品番 1985
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3つ(ウエスト、丈、裾幅)の調整機能のあるレインパンツです。
耐久性、防水性のある生地を採用し激しい動きや圧力にも対応できます。

シャドーブラック 耐水圧(mmH2O)20000 生地(表地)ナイロン100%(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステルメッシュ サイズEL 適応胴囲(cm)94〜120 股下(cm)81 用途バイク・自転車移動、デリバリー、建設、ビルメンテナンス、清掃、キャディ
注意
※中性洗剤を溶かした30度程度のぬるま湯内で手洗いして下さい。汚れ、水分が付着したまま放置しないようにして下さい。
※ハンガーなどに吊るして、陰干しをしてよく乾いてから風通しの良い場所で保管して下さい。
※洗濯機・脱水機・タンブラー乾燥・ドライクリーニング不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする