除菌消臭剤チャーミスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×24本) 注文コード 03713966 品番 A-CF-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,680
販売価格(税別)
28,800

ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。
タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。
刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。
通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。
繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。

商品タイプ本体 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性 用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。
注意
※本来の用途以外に使わないでください。
※幼児の手の届かない場所で保管してください。
※酸性タイプの製品と使うと有毒ガスが発生する危険性があるため併用混合はしないでください。
※高温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする