その場で作る除菌ウェットタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 03714000 品番 A-CF-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

2020 年秋に製造販売を開始し、2021 年 4 月より本格的に営業を開始した新商品です。
チャーミストの強みである、除菌効果、安全性、長期保管を活かし、災害発生時の衛生用品としてご利用頂けます。
また、備蓄に必要な省スペース化、軽量化にこだわり、国が推奨する 2 日分の避難用としてパッケージ化されているので、企業単位での備蓄品としても、個人単位での防災バッグ等への常備品としてもニーズがあります。
こちらの商品は、ご注文後に生産を行い、5 年間の有効期限を保持した状態での発送が可能です。

商品タイプ本体 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性 セット内容25mLチャーミスト2個、大判圧縮タオル2個、ビニール袋1枚 用途圧縮タオルを広げてからお使い下さい。テーブル、床、食器、おもちゃ、ドアノブ、便座、スマホ、リモコン等の清拭除菌。手、腕、足、首等の汚れ拭き。
注意
※本来の用途以外に使わないでください。
※幼児の手の届かない場所で保管してください。
※酸性タイプの製品と使うと有毒ガスが発生する危険性があるため併用混合はしないでください。
※高温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする