エスコ
エスコの 扉部品
エスコの ロック、鍵、キー
サイドバーロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03714566
品番
EA983TH-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
仕様
ステンレスシャッター付カバー
エスコ品番
EA983TH-11
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)
25
最大適合板厚(mm)
14.5