100mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03716386 品番EA986GA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)100×85(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GA-100 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)45(ハブ) 質量(kg)0.9〜2.8 車輪幅(mm)30 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA65°±3°(タイヤ) 全高(mm)125 耐荷重(kg)100 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 車軸径(mm)15 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする