160mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03716404 品番 EA986GA-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,988
販売価格(税別)
9,080

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

車輪径(Φmm)160 耐荷重(kg)225 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GA-160 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)0.9〜2.8 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3°(タイヤ) 全高(mm)195 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする