100mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA986GB-100 注文コード03716422 品番EA986GB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はエスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)100 許容荷重(daN)98 取付座(mm)100×85(プレート) 材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GB-100 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)45(ハブ) 質量(kg)1.1〜3.4 車輪幅(mm)30 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA65°±3°(タイヤ) 全高(mm)125 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 車軸径(mm)15 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03716422 EA986GB-100 03716797 EA986HB-100 100mm 自在金具付キャスター エスコ 100mm 自在金具付キャスター エスコ 1個 6,500
欠品中
税込7,150
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする