車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)120
取付座(mm)100×85(プレート)
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GB-125
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)45(ハブ)
質量(kg)1.1〜3.4
車輪幅(mm)37.5
穴径(Φmm)9(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)150
ベアリングローラーベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30〜80
車軸径(mm)15
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪