車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)350
取付座(mm)140×110(プレート)
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GB-200
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)1.1〜3.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30〜80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪