100mm M10x30mmネジ式自在キャスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03716562 品番EA986GF-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い
リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる

車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)70 ねじ径M10 軸長(mm)30 材質(車輪)ソリッドゴム エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 取付高(mm)121 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20〜60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03716562
2021-06-07
用途:
ワイヤーラックの交換用として購入

ローコストのワイヤーラックのキャスターが壊れてしまい、交換用で購入。
作りもしっかりしているのですが、ワイヤーラックのねじ山が規格が違い、使用不可のため
使い勝手が確認できていません。物のつくりはさすがドイツ製。

対象商品:
03716562
2020-09-21
用途:
機械のメンテナンス。
合同会社共栄堂 様 (製造業)

輸入機械ではM10で、困っていましたが、
ドイツ製で適合しました。
快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする