エスコ
50mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03716596
品番
EA986GG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
60×60(プレート)
エスコ品番
EA986GG-50
長さ(mm)
22.5(ハブ)
質量(kg)
0.23
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
18
全高(mm)
71
耐荷重(kg)
40
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20~60
車軸径(mm)
6
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
RoHS(0.30MB)
RoHS(0.30MB)