アトムリビンテック
スリム横付キャスター(面付タイプ)
用途
荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。
踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。
材質
【本体】ABS【車輪】POM
仕上
茶色
内容量
1セット(4個)
注意
※ねじは添付されていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02840752
314352
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください