75mm 自在金具 ツインホイール キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03716702 品番EA986GR-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,433
販売価格(税別)
4,030
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)100 許容荷重(daN)98 取付座(mm)60×60(プレート) 材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GR-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)29.5(ハブ) 質量(g)500 車輪幅(mm)23 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)101 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)60×60(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40〜80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする